Beli solder 150 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Solder
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Solder
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  2. KRISBOW Solder
    Mulai

    Rp86.900

  3. Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celcius
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220, 50
    • Cable Length (cm): Sekitar 143
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
  4. Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Mulai

    Rp96.900

    Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Length (cm): Sekitar 19
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220
    • Material: Besi dan Plastik
  5. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp98.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  6. Jason Electric Soldering Iron
    Mulai

    Rp109.900

    Jason Electric Soldering Iron
    Deskripsi:
    Copper tipsWooden handle
    atribut:
    • Material Handle: Wooden
  7. HAKKO Soldering Iron
    Mulai

    Rp249.900

    HAKKO Soldering Iron
    atribut:
    • Power (V): AC100
  8. EZREN Iron Solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Iron Solder
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  9. MASKO Solder
    Mulai

    Rp26.900

    MASKO Solder
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  10. Kenmaster Solder
    Mulai

    Rp17.900

  11. LAKONI PRO Solder
    Mulai

    Rp139.900

    LAKONI PRO Solder
    atribut:
    • Power (W): 30
  12. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  13. HAKKO Electric Soldering Iron DASH
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    HAKKO Electric Soldering Iron DASH
    atribut:
    • Power (V): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 15
    • Maximum Temperature (°C): 370
    • Total Length (mm): 224
  14. goot Solder Elektrik
    Mulai

    Rp809.900

    goot Solder Elektrik
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 15/90W
    • Maximum Temperature: 560°C
    • Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
    • Total Length: 167mm
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
  15. Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan desain inovatif yang membuat besi timah solder dapat secara otomatis digunakan saat melakukan solder. Terdapat tempat untuk meletakkan besi timah pada bagian belakang solder dan dapat diisi kembali saat habis. Desain solder yang menyerupai pistol membuatnya mudah untuk digunakan dan diarahkan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19x17
    • Voltage (V/Hz): 220 / 50
    • Plug: EU Plug
    • Tin Size (mm): 0.8 - 1.2
    • Soldering Iron Tip: Seri 900M
    • Warm Up Time (Minute): 45018
    • Material: Tip Alloy dan Plastik ABS
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 430
Daftar Harga solder 150 watt Terbaru January 2026
TORA Solder Iron ElectricRp66.900
TEKIRO SolderRp59.900
KRISBOW SolderRp86.900
Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating TemperatureRp36.900
Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1Rp96.900
goot Temperature Controlled Soldering IronRp98.900
Jason Electric Soldering IronRp109.900
HAKKO Soldering IronRp249.900
EZREN Iron SolderRp86.900
C-Mart Soldering IronRp57.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)